絞り込み
材質
- ステンレス(11)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,199)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,088)
- エスコ(1,751)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(573)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(473)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

六角ニップル
CEJN(セイン)¥879~税込¥967~1箱(5個)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0930材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)25日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ
CEJN(セイン)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2個)22日以内出荷レバーを回すことにより、流体を制御できます。用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)22日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
CEJN(セイン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)22日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ
CEJN(セイン)¥75,980~税込¥83,578~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ
CEJN(セイン)¥41,980~税込¥46,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ
CEJN(セイン)¥55,980~税込¥61,578~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
Y型コネクター G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥3,998税込¥4,3981箱(5箱)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース