配管・水廻り設備部材 :「6.35mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル)アルミニウム バルブ種類ニードルストップバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状レデューサー 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS14) タイプ3方コック 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.90 接続方式2圧縮リング方式 材質(シート)G-PTFE 材質(ボール)ステンレス(SUS316) 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ソケット)ステンレス(SUS316) バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 関連資料(7.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~80 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボディ)SUS316L 関連資料(6.44MB) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-0898 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)14 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)37.9 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状レデューサー 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等 材質ステンレス鋼 六角対辺(mm)10 温度(℃)【液体】-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 材質(ボディ)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります