絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(226)
  • KITZ(キッツ)(154)
  • 東洋バルヴ(116)
  • RS PRO(104)
  • フロンケミカル(103)
  • 日本バルカー(72)
  • 桑名金属工業(58)
  • ハマイ(41)
  • スリーエム工業(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(34)
  • ニチアス(34)
  • アソー(29)
  • ヨシタケ(27)
  • コンサス(24)
  • 大和バルブ(21)
  • 大阪サニタリー(21)
  • セキスイ(18)
  • ベン(18)
  • Georg Fischer(18)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • -(3)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「ptfe」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • グランドパッキン ptfe
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキンBWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキンニードルストップバルブ PUHシリーズフジキン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
ミニボール弁 ステンレス フジキンミニボール弁 ステンレスフジキン
5,298税込5,828
1個
当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ PUBVシリーズ フジキンボールバルブ PUBVシリーズフジキン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUSフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキンニードルストップバルブ PUHシリーズフジキン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ フジキン黄銅製 ミニボールバルブフジキン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
51,980税込57,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材