配管・水廻り設備部材 :「ねじ込み 温度計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.25 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります