3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg)0.6 材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ 形式フロート式 寸法H(mm)112 寸法D(Φmm)59 使用流体水・温水 フロートポリプロピレン 流体温度(℃)5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベン空気抜弁
RoHS
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg)0.67 材質(本体)SUS(ステンレス鋼) 形式フロート式 寸法H(mm)163 寸法D(Φmm)80 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) フロートSUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC 種類汎用品 使用流体水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります