18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下 機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型) 流量(L/min)開放:30以上 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 面間寸法(mm)115 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
7,898 税込8,688
欠品中

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)115 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類170kPa用 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)115 二次側圧力(MPa)【設定】0.17 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります