配管・水廻り設備部材 :「空気分離器」の検索結果
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS
種類JIS Rc3/8
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)0.6
材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ
形式フロート式
寸法H(mm)112
寸法D(Φmm)59
使用流体水・温水
フロートポリプロピレン
流体温度(℃)5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵
質量(kg)0.67
材質(本体)SUS(ステンレス鋼)
形式フロート式
寸法H(mm)163
寸法D(Φmm)80
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
フロートSUS(ステンレス鋼)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
RoHS指令(10物質対応)対応
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC
種類汎用品
使用流体水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・油(比重0.9以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。