材質(本体)CAC408
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
塩素水耐性EPDMを採用。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.08
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。
低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下
機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)
流量(L/min)開放:30以上
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
面間寸法(mm)115
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類170kPa用
機構逆止め機構、負圧作動機構
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)115
二次側圧力(MPa)【設定】0.17
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)115
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類170kPa用
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)115
二次側圧力(MPa)【設定】0.17
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク
質量(kg)1.2
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
ねじ両端Rcねじ
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC911
種類戸別給水用減圧弁
定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー40メッシュ相当
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS R1(P・V兼用)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓
開放時流量(L/min)30以上
ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
塩素水耐性EPDMの採用。
衛生的な液溜りなし構造。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
仕様ネームプレート色:赤
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM
最小差圧(MPa)弁前後の:0.02
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)
開放時流量(L/min)30以上
主な用途一般用
流体温度(℃)5~55
適合流体水道水
材質(ダイヤフラム)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)0.08
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属
色【ネームプレート】赤
材質(本体)CAC406
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。