17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側) 保護構造防沫形(IP54相当) 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)100以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 定格時間連続 容量(VA)10(AC100/200V) 許容電圧変動定格電圧±10% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~45 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 過負荷保護インピーダンスプロテクト
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状ストレート 材質(本体)CAC406(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 寸法L(mm)212 寸法H(mm)200 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種(シリコンモールド) 寸法G(mm)50 ハンドル形状なし 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 ポート径(Φmm)60
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)0~0.1 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)200 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり 材質(本体)CAC406 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.12 材質(ボール)SUS316 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)20 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 起動電流(A)0.12 容量(VA)AC110V:13、AC220V:26 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406 形式標準ネック 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.18 材質(ボール)SUS316 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 耐圧性(MPa)水圧にて1.75 定格時間(分)10 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 起動電流(A)0.18 容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V) 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 作動オンオフ 定格電圧変動範囲±5% 開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz) 関連資料寸法図面(0.09MB) 取扱説明書(0.59MB) 過負荷保護サーマルプロテクタ 耐電圧(V)AC1500/min
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります