肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。
日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。
工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。
用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。
1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。
2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。
3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。
仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)
種別ウルトラファインバブル生成
材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴム
色シルバー
質量(g)265(満水時約460)
使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)
使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)
接続ねじG1/2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60
使用環境温度(℃)1~40
取付ネジ径G1/2
1台
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。