配管・水廻り設備部材 :「蒸気用」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1
使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
関連資料納入仕様書(0.05MB)
青銅製スイングチャッキバルブ
材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1
使用温度(℃)0~120
ボルトC3604
接続方式ねじ
関連資料納入仕様書(0.12MB)
黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88
使用温度(℃)0~120
接続方式ねじ
ハンドルSTEEL
ガスケットPTFE
関連資料納入仕様書(0.2MB)
青銅製グローブバルブ
材質ステム:C3604BD・BE相当
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1
使用温度(℃)0~120
本体CAC401(BC1相当)
接続方式ねじ
ハンドルアルミニウム
ナットSTEEL
クラス150相当
関連資料納入仕様書(0.18MB)
パッキンPTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。