商品豆知識
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.04MB)
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温
接続方式ネジ
適合配管塩ビ配管専用
関連資料納入仕様書(0.12MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格5K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格5K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色グレー
材質(本体)U-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールバルブ
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法TS式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.07MB)
バルブ種類ボールバルブ
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体HI-PVC
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色グレー
材質(本体)U-PVC
流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)U-PVC
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールチャッキバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色半透明
材質(本体)HI-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色ネイビー
材質(本体)HI-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
接続形状TS
適合配管塩ビ配管専用
関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ(10K)
ハンドルPP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
ハンドルPP
材質(弁体)PP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC
使用圧力(MPa)0.98
使用温度(℃)常温
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明)
色半透明
流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)HI-PVC(半透明)
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールチャッキバルブ
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色ネイビー
材質(本体)HI-PVC(ネイビー)
流体湧水・雨水・汚水・汚物
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)
適合配管塩ビ配管専用
関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)EPDM
接続方法TS式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)EPDM
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法TS式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
呼び径(B)2
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
呼び径(A)50
関連資料納入仕様書(0.23MB)
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2
使用温度(℃)常温
本体U-PVC
接続方式袋ナット差込式
材質(シート)NR
関連資料納入仕様書(0.03MB)
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体透明U-PVC
接続方式TS
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.04MB)
材質(メッシュ)PE
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
接続方法ねじ式
材質(Oリング)EPDM
耐食性に優れている。転倒防止付き
使用温度(℃)0~50
本体HI-PVC
ボルトSUS304
接続方式フランジ(10K)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
パッキンEPDM
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)常温
本体HI-PVC
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体HI-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。