インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)予約販売
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
シャワーホースINAX(LIXIL)税込¥10,998~¥9,998~
ハンドシャワーINAX(LIXIL)税込¥17,578¥15,980
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~