配管・水廻り設備部材 :「給湯配管継手」の検索結果
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
形状エルボ
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
種類ワンタッチ管継手
最高圧力(MPa)(管内)1.0
流体温度(℃)100以下
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)(管内)1.0
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
流体温度(℃)100以下
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。