さし込み溶接フランジイノック5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブラインドフランジイノック当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316LRFイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316RFイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いチーズイノック5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 316TLイノック当日出荷から5日以内出荷
材質316(SCS 14A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズイノック5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
チーズイノック5日以内出荷
材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)イノック当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
遊合フランジイノック当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
上水道フランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジイノック(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンフランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジイノック当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付ブラインドフランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
面座付さし込み溶接フランジ 304RFイノック当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズイノック5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ 316LBFイノック当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
チーズイノック(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
さし込み溶接フランジイノック5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントリック・レジューサーイノック当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
キャップイノック当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)イノック当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)イノック5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレスイノック予約販売
用途水・油・ガス用。トラスコ品番356-5955材質ステンレス(SUS304)形状チーズ質量(g)215種類ねじ込み継手寸法H(mm)33寸法A(mm)32寸法B(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケットイノック(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)100以下
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケットイノック(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)100以下
イノクイック ワンタッチタイプ ソケットイノック当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)寸法Z(mm)1流体温度(℃)100以下
イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボイノック当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。形状エルボ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)100以下
径違いチーズイノック当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手
チーズイノック(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジイノック5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~