配管・水廻り設備部材 :「チーズとは 配管」の検索結果
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。
適合(チーズ)RMQT-20M
厚さ(mm)5
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、オールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
適合(壁貫通チーズ)RMPWT-20M
厚さ(mm)5
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。
チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。
片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。
入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー
貫通穴径(Φmm)最小38
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。