配管・水廻り設備部材 :「湯沸かし 風呂」の検索結果
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。
サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)80
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)100
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40
表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS
長さ(mm)50
内径(Φmm)34.5
外径(Φmm)37.5
適合管の呼びサヤ管36
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。
表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類)
端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。