配管・水廻り設備部材 :「給水管」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)104
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)26.9
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)125
寸法H(mm)29
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型
形状エルボ
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)69
寸法H(mm)29
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M
形状チーズ
ねじの種類Rp×Rc
使用流体水
水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)36
寸法H(mm)33.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
樹脂製アダプター付。
形状ソケット
寸法L(mm)49
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状ソケット
寸法L(mm)64
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
樹脂製アダプター付。
形状ソケット
寸法L(mm)52.5
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
壁貫通エルボボックスの壁厚延長対応に使用します。
形状ソケット
適合(壁貫通エルボボックス)GSSK-22、GSSKH-10A
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。
形状ソケット
適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2-22(25)、GSSKH2-13A
適合壁厚(mm)300迄
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。
給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。
通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。
軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。
寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
¥54
税込¥59
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。
サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。
ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。
給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付
適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。