サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
色黒
基材ポリエチレン
粘着剤ブチルゴム系
材質(テープ)ポリエチレン
1個
¥849
税込¥934
欠品中
両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。
両サドル台座は重ねて使用できます。
色ミルキーホワイト
厚さ調整範囲(mm)5
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
寸法L1(mm)57
寸法D(Φmm)9.8
寸法B(mm)20
寸法P(mm)37
寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)6
適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。
ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
形状キャップ
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92
寸法H(mm)51.5
寸法D(Φmm)47
寸法B(mm)25
寸法P(mm)76.4
適合管の呼び42
1箱(20本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質PE
適合遮熱管用、ガードフレキ用、ミラペックス・被覆5mm用
適合管の呼び(ミラペックス・被覆5mm)10×2、(ガードフレキ)10×2、(遮熱管)14×2
1箱(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
RMモールクアトロ用両サドルの高さ調整に使用します。
適合(サドル)両サドル<RMQST-20M>
厚さ(mm)5
1箱(10組)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M
形状チーズ
ねじの種類Rp×Rc
使用流体水
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)125
寸法H(mm)29
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。