18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業吊りバンド
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。 アンカー等で固定します。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40) グレー
1個
4,498 税込4,948
欠品中

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm)149.4 寸法D(Φmm)118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50) 使用場所屋外用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製 適合VP管(50)、VU管(50) ベージュ
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100) ミルキーホワイト
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング