配管・水廻り設備部材 :「フレキシブル管サイズ」の検索結果
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。