耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。