コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
サイズ2025/01/04
質量(g)120
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)0.99
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
サイズ2025/01/04
質量(g)170
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)0.99
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE
サイズ2025/01/04
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)15
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。