絞り込み
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(25)
  • 15(187)
  • 20(232)
  • 25(193)
  • 32(123)
  • 40(117)
  • 50(120)
  • 65(49)
  • 80(46)
  • 100(43)
  • 125(17)
  • 150(15)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • -(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(3)
  • ゴム(16)
  • スチール(9)
  • ステンレス(90)
  • 本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、弁体・弁座:ステンレス鋼(2)
  • 樹脂(31)
  • 銅(4)
  • 鋳鉄(102)
  • 青銅(74)
  • 黄銅(真鍮)(23)
ブランド
  • ヨシタケ
  • モノタロウ(191)
  • GAONA(ガオナ)(911)
  • INAX(LIXIL)(2,484)
  • KITZ(キッツ)(917)
  • KVK(2,266)
  • RS PRO(1,151)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,083)
  • SUGICO(スギコ)(510)
  • TOTO(2,308)
  • アカギ(516)
  • エスコ(3,441)
  • オンダ製作所(817)
  • カクダイ(3,216)
  • セキスイ(858)
  • テクノフレックス(421)
  • ベン(576)
  • ミヤコ(1,669)
  • リケン(495)
  • 日栄インテック(557)
  • 未来工業(614)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • 温水機器用逃し弁 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁

    ヨシタケ(52件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
    トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
  • 減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
    仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
  • ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ

    ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ

    ヨシタケ(4件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
  • フラップ式サイトグラス ヨシタケ

    フラップ式サイトグラス

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

    ヨシタケ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
    仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ

    水撃防止器 WP-1シリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
    材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-13最高温度(℃)90最高圧力(MPa)1.0接続JIS R適合流体冷温水・水道水材質(パイプ)銅最大流速(m/s)3封入圧力(MPa)0.15
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-150

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
  • 水道用減圧弁 ヨシタケ

    水道用減圧弁

    ヨシタケ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
    材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水JIS規格JIS B 8410適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム面間寸法(mm)90材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750設定圧力(kPa)80(±6)
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-180最高使用圧力(MPa)0.01~1.0接続方式JIS R使用流体冷温水最高使用温度(℃)100適合圧力(MPa)0.01~1.0
  • ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケ

    ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
  • ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
    形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
  • 戸別給水用減圧弁 ヨシタケ

    戸別給水用減圧弁

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
    用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
    用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
  • ディスク式スチームトラップ ヨシタケ

    ディスク式スチームトラップ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
  • ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
    材質ステンレス鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-3シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • ボール式サイトグラス ヨシタケ

    ボール式サイトグラス

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
    材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc材質(ボール)ボール/合成樹脂使用流体冷温水最高使用温度(℃)85適合流体冷温水
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ

    ヨシタケ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
    用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • 水道用減圧弁(寒冷地仕様) ヨシタケ

    水道用減圧弁(寒冷地仕様)

    ヨシタケ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
    仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水JIS規格JIS B 8410材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケ

    ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)

    ヨシタケ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
  • 蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ

    電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ

    ヨシタケ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~180(凍結不可)接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
  • 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-22タイプ

    ヨシタケ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
    使用流体冷温水適合流体冷温水
  • スピンナ式サイトグラス ヨシタケ

    スピンナ式サイトグラス

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
    材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
  • スチームトラップ ヨシタケ

    スチームトラップ

    ヨシタケ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
  • 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
    仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
  • 水用減圧弁ミズリー ヨシタケ

    水用減圧弁ミズリー

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
    用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
  • 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ

    逆バケット式 スチームトラップ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
    用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
  • 吸気弁 VB-10 ヨシタケ

    吸気弁 VB-10

    ヨシタケ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
    材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
  • グローブ弁 ヨシタケ

    グローブ弁

    ヨシタケ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
  • 減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
  • 透視式サイトグラス ヨシタケ

    透視式サイトグラス

    ヨシタケ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
    材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)150適合流体冷温水・油・その他非危険流体

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材