配管・水廻り設備部材 :「圧力 計 0.3 mpa」の検索結果
関連キーワード
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1
材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
適合温度(℃)5~90
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)耐脱亜鉛材
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。