サイトグラス(フラップ式) 150F-Fヨシタケ4日以内出荷から5日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450タイプフラップ式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油材質(フラップ)SUS耐熱衝撃温度(℃)100
サイトグラス 150F-13Fヨシタケ4日以内出荷から5日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150材質(フラップ)SUS
フラップ式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~