配管・水廻り設備部材 :「液動弁」の検索結果
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。
材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
最高温度(℃)5~90
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
二次側圧力(MPa)0.05~0.35
最小差圧(MPa)0.05
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。