4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)345 寸法L(mm)127 寸法H(mm)218 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)4.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)68 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプフラップ式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 材質(フラップ)SUS 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 材質(フラップ)SUS
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります