左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
仕様ワンタッチ式
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ハンドル形状ハンドル無し
仕様ワンタッチ式
形状W形(複式)
種類ストレーナ
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1
材質(コック)ステンレス鋼
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。