径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年当日出荷から9日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
チーズ 樹脂コーティング管継手吉年当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(16件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~