継手・パイプ (9) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: リケンすべて解除
分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 寸法D(mm) 40.6 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
めすアダプター コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
おすアダプター コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様 ●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1 種別 25Su×1B 寸法L(mm) 73.5 呼び径(B) 1 使用圧力(MPa) 0~1.0 寸法A(mm) 33 寸法D(mm) 40.6 寸法B(mm) 46 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
径違いソケット コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状 径違いソケット 使用圧力(MPa) 0~1.0 寸法A(mm) 6 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
ソケット コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状 ソケット 使用圧力(MPa) 0~1.0 寸法A(mm) 6 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
チーズ コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状 チーズ 使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
径違いチーズ コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状 径違いチーズ 使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
エルボ コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~