9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
5,188 税込5,707
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 寸法D(mm)40.6 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1 種別25Su×1B 寸法L(mm)73.5 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)0~1.0 寸法A(mm)33 寸法D(mm)40.6 寸法B(mm)46 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状径違いソケット 使用圧力(MPa)0~1.0 寸法A(mm)6 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状径違いチーズ 使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状ソケット 使用圧力(MPa)0~1.0 寸法A(mm)6 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状チーズ 使用圧力(MPa)0~1.0 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~40
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング