継手・パイプ (35) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: リケンすべて解除
パイプニップル 20K 継手 リケン 4日以内出荷 から 8日以内出荷
材質 STPG・白管 形状 パイプニップル 適合規格 JIS B 2302準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 ロックナット 規格 JIS B 2301 ねじの種類 PTねじ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
多口継手 四方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 四方径違いクロス 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 ユニオン 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 組フランジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 キャップ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 クロス 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 チーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 当日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 四方径違いクロス 表面処理 エポキシ樹脂コーティング RoHS指令(10物質対応) 対応
三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 翌々日出荷 から 8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 三方径違いチーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 組フランジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ノンアスベストタイプのガスケット
材質 可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
TLジョイント ZU-白 絶縁ユニオン(SGP管用) 標準品 リケン 6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質 本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状 絶縁ユニオン(ライニング鋼管用) 最高使用圧力(MPa) 1.0(使用圧力範囲0~1.0) 適合流体 給水、給湯、冷温水、冷却水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~80 関連資料 (0.32MB)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン 4日以内出荷
仕様 バンド付き 材質 可鍛鋳鉄 形状 45度エルボ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン 4日以内出荷 から 8日以内出荷
仕様 バンド付き 材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン 4日以内出荷 から 8日以内出荷
仕様 バンド付き 材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン 4日以内出荷 から 8日以内出荷
仕様 バンド付き 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン 8日以内出荷
仕様 バンド付き 材質 可鍛鋳鉄 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
手洗器 黄昏 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込 ¥ 19,778 ~ ¥ 17,980 ~
組フタ INAX(LIXIL) 税込 ¥ 9,678 ~ ¥ 8,798 ~
バブリッシュ BIGM(丸山製作所) 税込 ¥ 8,778 ¥ 7,980 バスケットへ