継手・パイプ (84) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: リケンすべて解除
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 仕様 ●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2 種別 50A×40A 材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 質量(g) 458 寸法L(mm) 65 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 寸法E1(mm) 25 寸法E2(mm) 24 二面幅B(mm) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 四方チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
合フランジ10K ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 合フランジ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 合フランジ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違い六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷 から 10日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 径違い六角ニップル 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ブッシング ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 ブッシング 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違いソケット ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 径違いソケット 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違いチーズ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 径違いチーズ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違いエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 径違いエルボ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
四角プラグ ZD継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 四角プラグ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 六角ニップル 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ソケット テーパーネジねじ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 ソケット 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ソケット ストレートねじ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 ソケット 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
キャップ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 キャップ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
クロス ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 クロス 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ユニオン ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 ユニオン 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 ストリートエルボ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
45° エルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 45°エルボ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
チーズ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 チーズ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
エルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状 エルボ 適合管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 ブッシング 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 径違いソケット 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。
用途 設備配管 形状 プラグ 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 組フランジ 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 クロス 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 ストリートエルボ 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理 鋳放し 使用流体 消火、空気、蒸気、油
ZD 白 ブッシング リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 (母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 翌々日出荷 から 5日以内出荷
材質 (母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 ソケット (バンド付) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 (母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など
ZD 白 異径チーズ (バンド付) リケン (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
材質 (母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状 異径チーズ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
材質 JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状 異径ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
材質 (母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状 異径エルボ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 エルボ (バンド付) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品 材質 JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 3方異径チーズ (バンド付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
材質 (母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状 3方異径チーズ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~