プッシュマスターHIVP変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターバルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
銅管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
パイプカッターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
パイプを直角に切断しやすいカッターです。
プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。バルブ種類ボールバルブ形状ストレート使用流体水材質砲金(CAC406(青銅))ハンドル形状首長形表面処理Ni-Crメッキ処理仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
プッシュマスター座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
お湯OK!
配管保護カバーBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷から6日以内出荷
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。
釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
替刃BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
プッシュロックⅡユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
両サドルBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
架橋ポリエチレン管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
HIVP変換ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から8日以内出荷
らく楽コルゲートパイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。
1:施工性
巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!
2:直進性
直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。
3:めくり性
縮みやすく容易に戻る
4:意匠性
見切り部の見栄え向上
5:耐傷性・すべり性
固い表皮で向上
材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
コルゲート被覆ポリブテン管BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。仕様給水用形状パイプ厚さ(mm)5適合規格JIS K6778/6792外径(Φcm)2.3内径(Φcm)1.3
プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他寸法L(mm)94.2
床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3