絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(1)
材質
- その他(2)
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(53)
- 紙(1)
- 銅(17)
- 青銅(52)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,199)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,088)
- エスコ(1,753)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(573)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(473)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
プッシュマスターメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
プッシュマスターHIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターバルブ付オスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様テーパーネジ品材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他形状エルボ寸法H(mm)25寸法L1(mm)77寸法F(mm)48寸法D(Φmm)36.7寸法E(mm)39寸法L2(mm)49寸法N(mm)27寸法G(mm)52寸法L0(mm)10
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター座付メスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
プッシュロックⅡコネクターストレート
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリブテン(PB)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷3mパックセット内容保温材付ホース 3m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他形状チーズ寸法L(mm)94.2
プッシュマスターコネクターストレート
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷種別異径タイプ材質PPS、他形状ストレート寸法L(mm)59.2寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)36.7
プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質砲金(CAC406(青銅))形状ストレート表面処理Ni-Crメッキ処理使用流体水ハンドル形状首長形バルブ種類ボールバルブ
プッシュロックⅡユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
ユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷お湯OK!用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパック
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10呼び径10最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
SUS管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース