プッシュマスターバルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
お湯OK!
オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から8日以内出荷
座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
座付きオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)6日以内出荷
寸法L1(mm)55.8寸法F(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36寸法L2(mm)15寸法L3(mm)20寸法G(mm)19
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥10,228¥9,298
その他清掃用具Vikan(ヴァイカン)税込¥1,868¥1,698