銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。