絞り込み
材質
  • 樹脂(2)
ブランド
  • ジョプラックス
  • モノタロウ(160)
  • AWJ(412)
  • GAONA(ガオナ)(896)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • KITZ(キッツ)(491)
  • KVK(2,252)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,049)
  • SUGICO(スギコ)(471)
  • TOTO(2,284)
  • アカギ(516)
  • エスコ(1,738)
  • オンダ製作所(806)
  • カクダイ(3,193)
  • セキスイ(841)
  • ベン(532)
  • ミヤコ(1,256)
  • リケン(495)
  • 前澤化成工業(384)
  • 大阪サニタリー(344)
  • 日栄インテック(556)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックウォーターガン ジョプラックス

    プラスチックウォーターガン

    ジョプラックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
    用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
  • ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックス

    ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル

    ジョプラックス
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓専用ジョイント ジョプラックス

    水栓専用ジョイント

    ジョプラックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ホースと蛇口の接続がラクに行えるので、ひとつの蛇口でホースの使い分けが簡単です。挿入確認用フック付です。安全・確実なビス止め式で蛇口にしっかり固定できます。
    用途全自動洗濯機の給水ホース、散水用・園芸用・洗車用に。トラスコ品番430-0598セット内容ジョイントAU、ジョイントBU(T-5F)材質材質:ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)、SUS、ニトリルゴム(NBR)常用使用圧力(MPa)~0.2~0.5適合流体水道水適合ホース内径(Φmm)Φ15用

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材