2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョプラックス樹脂ニップル(めねじ取付用)
RoHS
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。 トラスコ品番219-8128 材質ナイロン(PA) 接続口径(ねじ)G1/4 使用温度範囲(℃)0~50 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)0~50 使用圧力0~1.0Mpa 使用流体空気 二面幅(mm)17 相手側取付サイズG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に トラスコ品番219-8129 材質ナイロン(PA) 質量(g)4 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(mm)7(相手側) 相手側取付サイズG1/4
1個
129 税込142
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります