エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。
トラスコ品番219-8128
材質ナイロン(PA)
接続口径(ねじ)G1/4
使用温度範囲(℃)0~50
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)0~50
使用圧力0~1.0Mpa
使用流体空気
二面幅(mm)17
相手側取付サイズG1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。