1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります