8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 逆止弁RS Pro 6063 シリーズ逆止弁は、オスのねじ式インレット接続とメスのねじ式アウトレット接続を備えています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 46.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク 入口と出口のねじサイズは 1/4 インチです より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様インレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/4 in Maleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 6063ネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro 逆止弁RS Pro 6063 シリーズ逆止弁は、オスのねじ式インレット接続とメスのねじ式アウトレット接続を備えています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 61 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク 3/8 インチのインレット / アウトレットねじサイズ より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様インレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 3/8 in Maleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 6063ネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3/8インチネジアウトレットネジサイズ = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

RS Pro 逆止弁RS Pro 6063 シリーズ逆止弁は、オスのねじ式インレット接続とメスのねじ式アウトレット接続を備えています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 37.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク 1/8 インチのインレット / アウトレットねじサイズ より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様インレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/8 in Maleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 6063ネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/8インチ使用圧力範囲 = 2 to 8バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 10 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 34.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 3/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 10mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 46 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オス動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング