配管・水廻り設備部材 :「逆止弁 蒸気」の検索結果
タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 40バール。ねじの呼び径 = 50mm。スレッド標準 = ANSI。。ウエハータイプ逆止弁. 蒸気及び高温ドレン用に設計された、コンパクトなステンレススチール製ディスク式逆止弁です。 これらの弁はPN25 / PN40のCEマークに適合しています。. 接続はフランジ取り付け(ウエハータイプ) 低圧力降下 シンプルでコンパクトなデザイン 水平又は垂直取り付け
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。ねじの呼び径 = 32mm。。ウエハータイプ逆止弁. 蒸気及び高温ドレン用に設計された、コンパクトなステンレススチール製ディスク式逆止弁です。 これらの弁はPN25 / PN40のCEマークに適合しています。. 接続はフランジ取り付け(ウエハータイプ) 低圧力降下 シンプルでコンパクトなデザイン 水平又は垂直取り付け
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。ねじの呼び径 = 25mm。。ウエハータイプ逆止弁. 蒸気及び高温ドレン用に設計された、コンパクトなステンレススチール製ディスク式逆止弁です。 これらの弁はPN25 / PN40のCEマークに適合しています。. 接続はフランジ取り付け(ウエハータイプ) 低圧力降下 シンプルでコンパクトなデザイン 水平又は垂直取り付け
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。ねじの呼び径 = 15mm。。ウエハータイプ逆止弁. 蒸気及び高温ドレン用に設計された、コンパクトなステンレススチール製ディスク式逆止弁です。 これらの弁はPN25 / PN40のCEマークに適合しています。. 接続はフランジ取り付け(ウエハータイプ) 低圧力降下 シンプルでコンパクトなデザイン 水平又は垂直取り付け
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 25バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。RS Pro ステンレススチール製シングル逆止弁RS Pro シングル逆止弁は、加熱システム及び冷却システムで水及び蒸気の流量を制御するのに最適です。ステンレススチール製で、シンプルでコンパクトな設計です。最大動作温度 +220 o C 、最大動作圧力 25 バールで、黄銅製の代替製品よりも高い圧力と温度に耐えられます。 取り付けが簡単なこのディスクチェックバルブには、 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)ねじ付きのメスねじコネクタが付いています。このバルブにはスプリングが取り付けられているので、水平にも垂直にも取り付けられます。 この逆止弁は、静電制御のための US 及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に準拠しています。圧力については、 CE (欧州規格適合)定格 PN25 を備えています。逆止弁は、家庭用及び産業用パイプラインシステム内の液体及びガスの逆流を防止します。特長と利点.チェックバルブ(チェックバルブ) .ステンレススチール製 . 1/2 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) メスねじ接続 .蒸気および熱凝縮液での使用に適しています .水平又は垂直の設置に適しています .最大動作圧力は 25 バールです .最大動作温度は +220 o C です . CE (欧州仕様適合)圧力定格 PN25 .圧力降下が低い . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。