プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。