配管・水廻り設備部材 :「pr」の検索結果

関連キーワード
1,218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 22バール。ねじの呼び径 = 3/4インチ。スレッド標準 = BSP。。RS PRO 15
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 22mm外径 = 28mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 1m食品等級 = あり
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 12.7mm外径 = 19.1mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 1m食品等級 = あり
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100 MHzバール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 0.8mm。外径 = 4mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

長さ = 2.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro
仕様接続 = 3/4 in 鉄製ねじ メス最小吐出し圧力 = 1バール最大吐出し圧力 = 6バールボディ材質 = クロムめっき真鍮最大流量 = 2L/s接続性別 = メス接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = ネジ 鉄吐出し口の圧力範囲 = 1 → 6バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
RS PRO 8
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
80,980 税込89,078
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = プッシュイン8 mm機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
RS PRO 8
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 14mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 290psi操作圧力 = 40バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/2 オスネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP外径 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様接続 = 3/8 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSP
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様供給電圧 = 24 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります