139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)185以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トリムCAC406C製も供給できます。
形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 クラス5K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
33日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
33日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
33日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
48日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります