8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)119 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)強化ナイロン クラス10K 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります