バルブ (116) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: 東洋バルヴすべて解除
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 7日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 最高使用圧力(MPa) 1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 150 バルブ種類 グローブバルブ
125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa) 100℃以下の静流水1.18 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル車) ADC12 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 材質(弁棒) LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ジスクホルダ) LFBS(鉛レス黄銅棒) バルブ種類 グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) ADC12 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 22日以内出荷
材質 パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0 接続方式 フランジ形 材質(ジスク) SUS304 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) ADC12 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ (31件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ (16件のレビュー) 当日出荷
用途 工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ (12件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式 ストレート 材質(シート) R-PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ (12件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムメッキ) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体 冷温水・油・空気・不燃性ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル) SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ) C 3771 BE クラス 600 材質(弁箱) C 3771 BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ 当日出荷
機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途 高圧工業・機器付属用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 Tハンドル クラス 600 材質(弁箱) C3771BE ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
用途 多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 蝶ハンドル クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ハンドル) SUS 430(65A、80AFCD400) クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) SUS316 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ) SCS14A 最高許容圧力(MPa) 5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル) SUS304又はSUS430 クラス 800 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ 東洋バルヴ 当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途 高圧用・工業用・機器付属用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) SUS316又はSUS304 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1 ハンドル形状 Tハンドル 材質(インサート) SCS13A又はSUS304 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) ZDC2 クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 接続方式 フランジ形 材質(シート) PTFE 最高許容圧力(MPa) (120℃以下の水・油・ガス)1.4 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】 東洋バルヴ 翌々日出荷
材質(本体) 黄銅C3771BE 材質(弁体) 黄銅C3771BE(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa) 常温1.0 材質(シート) PTFE 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 呼び圧力 600
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
接続方式 ねじ込み形 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 材質 スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE 分類 ストレーナ 最高許容圧力(MPa) (120℃以下の静流水)1.6 種別 青銅 材質(ボンネット) C3771BE クラス 150
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×平行おねじ クラス 10K
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×平行めねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×G 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパおねじ×平行おねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×ニップル付 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパおねじ×平行めねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 9日以内出荷
材質 (スプリングワッシャー)SUS304 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) SUS316 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ) SCS14A 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:5.5 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル) SUS304 材質(六角ナット) SUS304 クラス 800 ボア径 フルボア 材質(スラストベアリング) 強化PTFE バルブ種類 ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 9日以内出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート(ロングネック) 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) R-PTFE 材質(フタ) SCS13A クラス 800 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC911 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa) 85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 400 バルブ種類 ボールバルブ
400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 11日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0 ハンドル形状 Tハンドル クラス 400 バルブ種類 ボールバルブ
600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0 ハンドル形状 蝶ハンドル クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
クリップリング INAX(LIXIL) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
フレキホース INAX(LIXIL) 税込 ¥ 2,088 ~ ¥ 1,898 ~