2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)4.3 使用冷媒R32、R410A 適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H 関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書(0.77MB) 冷却温度(℃)-40~130
1袋(5個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。
用途ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具 付属品クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ 質量(kg)3.1(クリンプジョー28.58装着時) 口径(Φmm)6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58 適合サイズ[クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)319×70×96 関連資料専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書(0.77MB)
1セット
459,800 税込505,780
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります